HELLERMANNTYTON - Johdinside 500 kpl - T50R 4.6x200 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1095 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5022660324208

Sähkönumero

1370562

Toimittajan tuotenumero

111-04891

Tukkuerä

8000

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

200 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.2 mm

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside, polyamidi 6.6