HELLERMANNTYTON - Johdinside - T30MR 3,5x160 NAT

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Johdinside - T30MR 3,5x160 NAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 3.5 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 160 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

  • Malli / Tyyppi - sisäpuolinen hammastus

Pakkaus ja ehdot

  • 5000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4031026108193

Sähkönumero

1370751

Toimittajan tuotenumero

113-03019

Tukkuerä

100

Nauhan leveys:

3.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

160 mm

Materiaali:

muovi

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.2 mm

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside ruuvikiinnityspäällä, polyamidi 6.6, luonnonväri, kiinnitysreikä Ø 4,3 mm, johdinsiteen mitat 3,5 x 160 mm Rakenteessa on johdinsiteeseen integroitu ruuvikiinnitysankkuri
1-osainen rakenne
Yksinkertainen ja helppo asennus