HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike - CCT082

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kestävyys oikosulkuvoimalle - keskijännite/suurjännite
Korroosionkestävä - kyllä
Tulenkestävä - kyllä
Hyväksytty IEC 61914 mukaan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026790886
Sähkönumero
1372235
Toimittajan tuotenumero
151-05015
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kestävyys oikosulkuvoimalle:
keskijännite/suurjännite
Korroosionkestävä:
kyllä
Tulenkestävä:
kyllä
Hyväksytty IEC 61914 mukaan:
kyllä
Suojaeristyksellä:
kyllä
CCT082, kaapelikiinnike trefoil-kiinnitykseen, kaapelin kokonaishalkaisijoille 74-82 mm. Kaapelikiinnike trefoil-kiinnitykseen.
Kaapelin kokonaishalkaisijoille 74-82 mm.
Haponkestävä teräs SS316L.
IEC61914-2021-hyväksytty.
Kaapelin kokonaishalkaisijoille 74-82 mm.
Haponkestävä teräs SS316L.
IEC61914-2021-hyväksytty.


