HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 18/6 mu liima - HIS-A-18/6 MUS 4M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 mm

Pituus:

4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 19 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026218595

Sähkönumero

5237781

Toimittajan tuotenumero

308-11800

Tukkuerä

5

Kutistamaton sisähalkaisija:

19 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

6 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

4 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

2.1 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...125 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

kyllä

Liimallinen kutisteletku. Kutistussuhde 3:1

Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1), ulkoseinämä, ei liima
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Väri: Musta