HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 6/2 sininen - HIS-3-6/2 SIN 5M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

6.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25.4 mm

Väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)

Kutistussuhde:

3:1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2:1

Pituus:

5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 6.4 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 2 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026218779

Sähkönumero

5237753

Toimittajan tuotenumero

308-30606

Tukkuerä

5

Kutistamaton sisähalkaisija:

6.4 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

2 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

sininen

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

5 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.65 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

ei

Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 3:1

Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C