HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - HIS-3 9/3 MUS 5M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

9.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25.4 mm

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 9.5 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026218793

Sähkönumero

5237745

Toimittajan tuotenumero

308-30900

Tukkuerä

1

Kutistamaton sisähalkaisija:

9.5 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

3 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

5 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.75 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

ei

Kutistemuoviletku, ohutseinämäinen, liimaton, kutistussuhde 3:1, 9,0/3,0mm, 5 m/pakkaus, väri musta.

Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C