HELLERMANNTYTON - Sähköteippi vinyyli - HTAPE-FLEX15-19x20 PK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - PVC
Väri - muu
Eristävä - kyllä
Pituus - 20 m
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026777252
Sähkönumero
6017833
Toimittajan tuotenumero
710-00167
Tukkuerä
100
Leveys:
19 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
muu
Eristävä:
kyllä
Pituus:
20 m
Paksuus:
0.15 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-10...90 °C
Käsin revittävissä:
kyllä
PVC-sähköteippi yleiskäyttöön, vaaleanpunainen (pinkki), 19mm x 20m, käyttölämpötila-alue -10°C - +90°C.


