HELLERMANNTYTON - Teräsjohdinside SS304 50 kpl - MBT33HS 7.9x838 ruostumaton304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus (hihna/teippi/nauha):
838 mmMateriaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 838 mm
Materiaali - metalli
Väri - harmaa
Kiristysmekanismi - pallolukitus
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026195049
Sähkönumero
1370383
Toimittajan tuotenumero
111-94338
Tukkuerä
2000
Nauhan leveys:
7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
838 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
harmaa
Kiristysmekanismi:
pallolukitus
Halogeeniton:
kyllä
Siteen paksuus:
0.3 mm
Käyttölämpötila-alue:
-80...538 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Teräsjohdinside, ruostumaton teräs SS304
- Materiaali ruostumaton teräs (SS304)
- Kestävä ja luotettava sidonta
- Säänkestävä
- Korroosionkestävä
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Palamaton
- Suositeltu asennustyökalu MK9SST, snro: 13 704 90


