HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki 1000 kpl/rll KEL - HGDC2-5 5 johdin Ø 2.0-5.0mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - ripustus
Leveys - 4.3 mm
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.01 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
5022660186721
Sähkönumero
6432033
Toimittajan tuotenumero
515-02654
Tukkuerä
5
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
ripustus
Leveys:
4.3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Kaapelin halkaisija:
2...5 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
3.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



