HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki 1000 kpl/rll KEL - HGDC2-5 B johdin Ø 2.0-5.0mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - kirjaimet
Asennustapa - ripustus
Leveys - 4.3 mm
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5022660526602
Sähkönumero
6432003
Toimittajan tuotenumero
515-02024
Tukkuerä
5
Merkintä:
kirjaimet
Asennustapa:
ripustus
Leveys:
4.3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Kaapelin halkaisija:
2...5 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
3.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HGDC2-5YW B 1000RL Ø 2-5 mm
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


