HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki 1000 kpl/rll KEL - HGDC2-5 TYHJÄ johdin Ø 2.0-5.0

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Asennustapa - ripustus

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Kaapelin halkaisija - 2.2...5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660594298

Sähkönumero

6432043

Toimittajan tuotenumero

523-00219

Tukkuerä

5

Merkintä:

ei ole

Asennustapa:

ripustus

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Kaapelin halkaisija:

2.2...5 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

rullamuoto

Pituus:

3.5 mm

HGDC2-5YW TYHJÄ 1000RL Ø 2-5mm

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan