HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki 1000 kpl/rll KEL - HGDC2-5 W johdin Ø 2.0-5.0mm

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - kirjaimet

  • Asennustapa - ripustus

  • Leveys - 4.3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5022660125874

Sähkönumero

6432024

Toimittajan tuotenumero

515-02234

Tukkuerä

5

Merkintä:

kirjaimet

Asennustapa:

ripustus

Leveys:

4.3 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Kaapelin halkaisija:

2...5 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

rullamuoto

Pituus:

3.5 mm

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

HGDC2-5YW W 1000RL Ø 2-5 mm

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan