HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki (sis.100kpl) KEL - WIC3 2 4.0-6.0mm2 561-03624

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Asennustapa - Plug-in

  • Leveys - 8 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4031026210636

Sähkönumero

6417702

Toimittajan tuotenumero

561-03624

Tukkuerä

5

Merkintä:

numerot

Asennustapa:

Plug-in

Leveys:

8 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Kaapelin halkaisija:

4.3...5.3 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinmerkki päältäasennettavalla rakenteella, keltainen, 100kpl levyssä, Ø 4,3-5,3mm

WIC3
Johdinkoko 4,0 - 6,0 mm2
Johdinhalkaisija 4,3 - 5,3 mm