Etusivu

HELLERMANNTYTON - Johdinside 100 kpl metallisis. - MCT120R 7.6 x387 SIN PA6.6

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

7.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.7 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

387 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot202 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 7.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 387 mm

  • Materiaali - metallivahvistettu muovi

  • Väri - sininen

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5022660333118

Sähkönumero

1357428

Toimittajan tuotenumero

111-01136

Tukkuerä

2000

Nauhan leveys:

7.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

387 mm

Materiaali:

metallivahvistettu muovi

Väri:

sininen

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.8 mm

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Havaittava johdinside metallihiukkasilla. polyamidi 6.6

Johdinsiteet metallihiukkasilla, polyamidi
Johdinsiteet elintarvike ja lääketeollisuuteen

Valmistusmateriaali polyamidi
Soveltuvat käytettäviksi elintarviketeollisuuden HACCP-järjestelmässä
Sininen väri helpottaa visuaalista havaitsemista
Halogeenivapaa
Elintarvikekäyttöön soveltuva materiaali