HELLERMANNTYTON - Johdinside 100 kpl metallisis. - MCT30R 3.5x150 SIN PA6.6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
3.5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 3.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 150 mm
Materiaali - metallivahvistettu muovi
Väri - sininen
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660330681
Sähkönumero
1357425
Toimittajan tuotenumero
111-00829
Tukkuerä
5000
Nauhan leveys:
3.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
150 mm
Materiaali:
metallivahvistettu muovi
Väri:
sininen
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.2 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Johdinsiteet metallihiukkasilla, polyamidi
Johdinsiteet elintarvike ja lääketeollisuuteen
Valmistusmateriaali polyamidi
Soveltuvat käytettäviksi elintarviketeollisuuden HACCP-järjestelmässä
Sininen väri helpottaa visuaalista havaitsemista
Halogeenivapaa
Elintarvikekäyttöön soveltuva materiaali


