HELLERMANNTYTON - Johdinside 100kpl EI UV-KEST. - UB100A-B 2.5x100 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
2.45 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.45 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 100 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4031026240978
Sähkönumero
1370650
Toimittajan tuotenumero
138-00000
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
2.45 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
100 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ei luokiteltu UV-säteilynkestäväksi


