HELLERMANNTYTON - Johdinside 100kpl EI UV-KEST. - UB385C-B 4.6x385 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.7 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 390 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.04 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4031026241142

Sähkönumero

1370670

Toimittajan tuotenumero

138-00050

Tukkuerä

100

Nauhan leveys:

4.7 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

390 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside, polyamidi 6.6

Ei luokiteltu UV-säteilynkestäväksi