HELLERMANNTYTON - Johdinside 100kpl - UB385E-N 7.6x385 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
7.6 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 390 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026241173
Sähkönumero
1370676
Toimittajan tuotenumero
138-00013
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
7.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
390 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Johdinside
- Sarjassa laaja valikoima eri kokoja
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Halogeenivapaa



