HELLERMANNTYTON - Johdinside 500 kpl - T30R 3.5x150 LUONN.VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 3.5 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 150 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5022660018817

Sähkönumero

1370759

Toimittajan tuotenumero

111-03022

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

3.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

150 mm

Materiaali:

muovi

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.1 mm

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside. polyamidi 6.6

T-sarja, luonnonväri
  • Sarjassa laaja valikoima eri kokoja
  • Asennus käsin tai asennustyökalulla
  • Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
  • Halogeenivapaa