HELLERMANNTYTON - Johdinside - T120R BIO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660242502
Sähkönumero
1357453
Toimittajan tuotenumero
111-12083
Tukkuerä
2000
Biohajoavasta materiaalista valmistettu johdinside, 7,6 mm x 385 mm, silmukan minimivetolujuus 300N, pakkauskoko 100 kpl
Yleiskäyttöiset johdinsiteet monenlaisiin käyttökohteisiin. Odotettu käyttöikä ulkona 3–5 vuotta. Luonnossa biohajoava materiaali – myrkytön ja saastuttamaton. Testattu standardin ISO 17556:2019 mukaisesti (aerobinen biohajoaminen maaperässä). Ihanteellinen kaapelien hallintaan tilapäisissä tapahtumissa, opasteissa, bannereissa, maisemoinnissa, puutarhanhoidossa
Yleiskäyttöiset johdinsiteet monenlaisiin käyttökohteisiin. Odotettu käyttöikä ulkona 3–5 vuotta. Luonnossa biohajoava materiaali – myrkytön ja saastuttamaton. Testattu standardin ISO 17556:2019 mukaisesti (aerobinen biohajoaminen maaperässä). Ihanteellinen kaapelien hallintaan tilapäisissä tapahtumissa, opasteissa, bannereissa, maisemoinnissa, puutarhanhoidossa


