HELLERMANNTYTON - Johdinside - T80R BIO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660242496
Sähkönumero
1357452
Toimittajan tuotenumero
111-08007
Tukkuerä
6000
Biohajoavasta materiaalista valmistettu johdinside, 4,7 mm x 205 mm, silmukan minimivetolujuus 100N, pakkauskoko 100 kpl
Yleiskäyttöiset johdinsiteet monenlaisiin käyttökohteisiin. Odotettu käyttöikä ulkona 3–5 vuotta. Luonnossa biohajoava materiaali – myrkytön ja saastuttamaton. Testattu standardin ISO 17556:2019 mukaisesti (aerobinen biohajoaminen maaperässä). Ihanteellinen kaapelien hallintaan tilapäisissä tapahtumissa, opasteissa, bannereissa, maisemoinnissa, puutarhanhoidossa
Yleiskäyttöiset johdinsiteet monenlaisiin käyttökohteisiin. Odotettu käyttöikä ulkona 3–5 vuotta. Luonnossa biohajoava materiaali – myrkytön ja saastuttamaton. Testattu standardin ISO 17556:2019 mukaisesti (aerobinen biohajoaminen maaperässä). Ihanteellinen kaapelien hallintaan tilapäisissä tapahtumissa, opasteissa, bannereissa, maisemoinnissa, puutarhanhoidossa


