HELLERMANNTYTON - Johdinside teräs - MBT20XHS 12,3x521 SS304

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Johdinside teräs - MBT20XHS 12,3x521 SS304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

12.3 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

521 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot127 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot201 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot685 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 12.3 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 521 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660328831

Sähkönumero

1370385

Toimittajan tuotenumero

111-95208

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

12.3 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

521 mm

Materiaali:

metalli

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Halogeeniton:

kyllä

Siteen paksuus:

0.27 mm

Käyttölämpötila-alue:

-80...538 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu