HELLERMANNTYTON - Johdinside teräs - MBT27XHS 12,3x681 SS304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 12.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 681 mm
Materiaali - metalli
Kiristysmekanismi - pallolukitus
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026312200
Sähkönumero
1370386
Toimittajan tuotenumero
111-95278
Tukkuerä
500
Nauhan leveys:
12.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
681 mm
Materiaali:
metalli
Kiristysmekanismi:
pallolukitus
Halogeeniton:
kyllä
Siteen paksuus:
0.27 mm
Käyttölämpötila-alue:
-80...538 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu


