HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - CL8 12,5x27,3 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 27.3 mm
Leveys - 12.5 mm
Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen
Korkeus - 16 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026122489
Sähkönumero
1370849
Toimittajan tuotenumero
151-02259
Tukkuerä
2000
Pituus:
27.3 mm
Leveys:
12.5 mm
Kiinnitystapa:
ruuvaus ja nitominen
Korkeus:
16 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
8 mm
Väri:
musta
Asennusreiän halkaisija:
6.5 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Johdinsideankkuri, ruuvikiinnitys, kiinnitysreikä Ø 6,5 mm, maks.johdinside leveys 8,0 mm, musta
Soveltuu erinomaisesti painavien ja paksujen kaapelinippujen kiinnittämiseen. Maks. 8,0 mm leveille johdinsiteille.
Soveltuu erinomaisesti painavien ja paksujen kaapelinippujen kiinnittämiseen. Maks. 8,0 mm leveille johdinsiteille.


