HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - CTM4 15,8x21,8 VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - CTM4 15,8x21,8 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johdinsiteen maksimileveys:

7.9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm

Väri:

valkoinen

Asennusreiän halkaisija:

6.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 21.8 mm

  • Leveys - 15.8 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen

  • Korkeus - 9.4 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 7.9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026312606

Sähkönumero

1370844

Toimittajan tuotenumero

151-30703

Tukkuerä

1

Pituus:

21.8 mm

Leveys:

15.8 mm

Kiinnitystapa:

ruuvaus ja nitominen

Korkeus:

9.4 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

7.9 mm

Väri:

valkoinen

Asennusreiän halkaisija:

6.4 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Johdinsideankkuri, ruuvikiinnitys, kiinnitysreikä Ø 6,4 mm, maks.johdinside leveys 7,9 mm, valkoinen