HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri mus - LOK01 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 44 mm
Leveys - 12 mm
Kiinnitystapa - pikakiinnitys (lamelloitu)
Johdinsiteen maksimileveys - 9 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660019517
Sähkönumero
1370835
Toimittajan tuotenumero
151-80110
Tukkuerä
100
Pituus:
44 mm
Leveys:
12 mm
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys (lamelloitu)
Johdinsiteen maksimileveys:
9 mm
Väri:
musta
Asennusreiän halkaisija:
7 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...80 °C
MUS, maks. j-sideleveys 9,0 mm


