HELLERMANNTYTON - Johdinsidetyökalu - EVO7i

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinsiteen materiaali - muovi
Johdinsiteen leveys - 2.5...4.8 mm
Kiristysvoima - säädettävä
Työvälineen materiaali - muovi
Ominaisuus - manuaalinen katkaisu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026621791
Sähkönumero
6415865
Toimittajan tuotenumero
110-77001
Tukkuerä
1
Johdinsiteen materiaali:
muovi
Johdinsiteen leveys:
2.5...4.8 mm
Kiristysvoima:
säädettävä
Työvälineen materiaali:
muovi
Ominaisuus:
manuaalinen katkaisu
MIL-hyväksytty:
ei
Maks. 4,8 mm leveille muovisille johdinsiteille, liipaisimen liike 90mm.
EVO7i- maks. 4,8 mm leveille muovisille johdinsiteille
EVO7i-työkalussa yhdistyvät helppokäyttöisyys, ergonomia ja tehokkuus. EVO7-sarjan innovatiivisen ja patentoidun ominaisuuden ansiosta johdinsiteen katkaisuvaiheessa aiheutuva rasitus on minimoitu. Innovatiivinen ja käänteentekevä TLC (Tension/Lock/Cut)-teknologia vähentää ratkaisevasti käyttäjän käsiin aiheutuvaa rasitusta. Johdinsiteen katkaisu tapahtuu kevyesti ilman katkaisuvoimasta aiheutuvaa työkaluun kohdistuvaa kimmahdusta. - Vakio liipaisimen liike (90 mm). Työkalun mekaaninen kestävyys on testattu yli 1 milj. katkaisulla.
EVO7i- maks. 4,8 mm leveille muovisille johdinsiteille
EVO7i-työkalussa yhdistyvät helppokäyttöisyys, ergonomia ja tehokkuus. EVO7-sarjan innovatiivisen ja patentoidun ominaisuuden ansiosta johdinsiteen katkaisuvaiheessa aiheutuva rasitus on minimoitu. Innovatiivinen ja käänteentekevä TLC (Tension/Lock/Cut)-teknologia vähentää ratkaisevasti käyttäjän käsiin aiheutuvaa rasitusta. Johdinsiteen katkaisu tapahtuu kevyesti ilman katkaisuvoimasta aiheutuvaa työkaluun kohdistuvaa kimmahdusta. - Vakio liipaisimen liike (90 mm). Työkalun mekaaninen kestävyys on testattu yli 1 milj. katkaisulla.


