HELLERMANNTYTON - Johdinsidetyökalu - EVO9i

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026621814
Sähkönumero
6415850
Toimittajan tuotenumero
110-88001
Tukkuerä
1
Maks. 13,5 mm leveille muovisille johdinsiteille. Vakio liipasimen liike(90 mm)
EVO9i - maks. 13,5 mm leveille muovisille johdinsiteille
Uudessa EVO9i työkalussa yhdistyvät helppokäyttöisyys, ergonomia ja tehokkuus. EVO9i:n innovatiivisen ominaisuuden ansiosta johdinsiteen katkaisuvaiheessa aiheutuva rasitus on minimoitu. TLC (kiristys/lukitus/katkaisu-teknologia) vähentää ratkaisevasti käyttäjän käsiin aiheutuvaa rasitusta. Johdinsiteen katkaisu tapahtuu kevyesti ilman katkaisuvoimasta aiheutuvaa työkaluun kohdistuvaa kimmahdusta. Vakio liipasimen liike (90 mm)
EVO9i - maks. 13,5 mm leveille muovisille johdinsiteille
Uudessa EVO9i työkalussa yhdistyvät helppokäyttöisyys, ergonomia ja tehokkuus. EVO9i:n innovatiivisen ominaisuuden ansiosta johdinsiteen katkaisuvaiheessa aiheutuva rasitus on minimoitu. TLC (kiristys/lukitus/katkaisu-teknologia) vähentää ratkaisevasti käyttäjän käsiin aiheutuvaa rasitusta. Johdinsiteen katkaisu tapahtuu kevyesti ilman katkaisuvoimasta aiheutuvaa työkaluun kohdistuvaa kimmahdusta. Vakio liipasimen liike (90 mm)


