HELLERMANNTYTON - Johdinsidetyökalu - MK9SST MBT terässiteille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinsiteen materiaali - ruostumaton teräs
Johdinsiteen leveys - 4.5...16 mm
Kiristysvoima - säädettävä
Työvälineen materiaali - metalli
Ominaisuus - manuaalinen katkaisu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026103747
Sähkönumero
1370490
Toimittajan tuotenumero
110-95000
Tukkuerä
1
Johdinsiteen materiaali:
ruostumaton teräs
Johdinsiteen leveys:
4.5...16 mm
Kiristysvoima:
säädettävä
Työvälineen materiaali:
metalli
Ominaisuus:
manuaalinen katkaisu
Asennustyökalu MK9SST 4,6-16,0 mm leveille MBT-sarjanteräsjohdinsiteille
Asennustyökalu MBT teräsjohdinsiteelle
Kiristyslujuuden esivalinta ja johdinsiteen katkaisutoiminta
Asennustyökalu MBT teräsjohdinsiteelle
Kiristyslujuuden esivalinta ja johdinsiteen katkaisutoiminta


