HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike aurinkopan. - MSC2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 24.1 mm
Leveys - 13 mm
Kiinnitystapa - reunakiinnityspää
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026447834
Sähkönumero
1370870
Toimittajan tuotenumero
151-00982
Tukkuerä
100
Pituus:
24.1 mm
Leveys:
13 mm
Kiinnitystapa:
reunakiinnityspää
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Käyttölämpötila:
-80...538 °C
Havaittavissa:
kyllä
Reunakiinnitysankkuri, soveltuu aurinkopaneeliasennuksiin, 1-3mmpaneelin paksuus, 5-7,6mm kaapelin halkaisija
Kaapelikiinnike reunakiinnitysankkurilla, 1-3 mm paneelin paksuuksille. Helppo kiinnittää painamalla paneelin reunaan käsin. Laadukas materiaali ja muotoillut reunat eivät aiheuta vaurioita kaapeleille tai asentajalle. Soveltuu eri kaapelihalkaisijoille 5,0-7,6 mm. Tukeva ja pysyvä kiinnitys vaativissakin olosuhteissa. Soveltuu kahden kaapelin kiinnitykseen. Materiaali ruostumaton teräs (SS304).
Kaapelikiinnike reunakiinnitysankkurilla, 1-3 mm paneelin paksuuksille. Helppo kiinnittää painamalla paneelin reunaan käsin. Laadukas materiaali ja muotoillut reunat eivät aiheuta vaurioita kaapeleille tai asentajalle. Soveltuu eri kaapelihalkaisijoille 5,0-7,6 mm. Tukeva ja pysyvä kiinnitys vaativissakin olosuhteissa. Soveltuu kahden kaapelin kiinnitykseen. Materiaali ruostumaton teräs (SS304).
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


