HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike - CCT103

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kestävyys oikosulkuvoimalle - keskijännite/suurjännite

  • Korroosionkestävä - kyllä

  • Tulenkestävä - kyllä

  • Hyväksytty IEC 61914 mukaan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 14 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026790923

Sähkönumero

1372239

Toimittajan tuotenumero

151-05019

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kestävyys oikosulkuvoimalle:

keskijännite/suurjännite

Korroosionkestävä:

kyllä

Tulenkestävä:

kyllä

Hyväksytty IEC 61914 mukaan:

kyllä

Suojaeristyksellä:

kyllä

CCT103, kaapelikiinnike trefoil-kiinnitykseen, kaapelin kokonaishalkaisijoille 96-103 mm.

Kaapelikiinnike trefoil-kiinnitykseen.
Kaapelin kokonaishalkaisijoille 96-103 mm.
Haponkestävä teräs SS316L.
IEC61914-2021-hyväksytty.