HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike - EC1-3SPDHC6-7

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 5.8...6.8 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 2

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026729701

Sähkönumero

1370871

Toimittajan tuotenumero

151-04010

Tukkuerä

4200

Halkaisija:

5.8...6.8 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kaapelien/putkien lukumäärä:

2

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Kaapelikiinnike reunakiinnitysankkurilla, soveltuuaurinkopaneeliasennuksiin, 1-3 mm paneelin paksuuksille, kahdellekaapelille, 5,8-6,8 mm kaapelin halkaisijoille



Helppo kiinnittää painamalla paneelin reunaan käsin. Laadukas materiaali ja muotoillut reunat eivät aiheuta vaurioita kaapeleille tai asentajalle. Soveltuu paneelin paksuuksille 1,0 - 3,0 mm. Soveltuu eri kaapelihalkaisijoille (5,8-6,8 mm). Tukeva ja pysyvä kiinnitys vaativissakin olosuhteissa. Soveltuu kahden kaapelin kiinnitykseen.

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan