HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike - LadderClamp LC5-8

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 8.1...10.2 mm

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026735573

Sähkönumero

1370890

Toimittajan tuotenumero

151-04121

Tukkuerä

500

Halkaisija:

8.1...10.2 mm

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Väri:

valkoinen

LadderClamp LC5-8, kaapelikiinnike tikashyllyihin, valkoinen, soveltuu5-10 kaapelille, kaapelihalkaisija 8,1-10,2 mm



Asennusaikaa säästävä kaapelikiinnike tikashyllyihin. Soveltuu kaapelin halkaisijoille 8,1-10,2 mm. Nopea asennus. Ergonominen. Vähentää asentajan rasitusta. Ei jätettä. Uudelleenkäytettävä. Asennustyökalua ei tarvita. Soveltuu MP Bolagen- ja Wibe-tikashyllyihin.