HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike - RA13 KAAPELIHALK. 13.0MM VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 13 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - liimaus
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660314438
Sähkönumero
1357443
Toimittajan tuotenumero
151-13021
Tukkuerä
0
Nimellishalkaisija:
13 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
liimaus
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Etäisyys seinästä:
ei
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Sopii palonkestäville alueille:
kyllä
Väri:
muu
Muovipinnoitettu:
ei


