HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike - SPC-DEC1-3SP

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike - SPC-DEC1-3SP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 162.4 mm

  • Leveys - 31.9 mm

  • Kiinnitystapa - reunakiinnityspää

  • Korkeus - 24.9 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 60 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026759531

Sähkönumero

1370872

Toimittajan tuotenumero

151-04425

Tukkuerä

1

Pituus:

162.4 mm

Leveys:

31.9 mm

Kiinnitystapa:

reunakiinnityspää

Korkeus:

24.9 mm

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...105 °C

Liitinpidike MC4-liittimille, kiinnitys 1-3 mm paneelin reunaan

Liitinpidike aurinkopaneeliliittimille (MC4 ja MC4 EVO2). Liittimen ulkohalkaisija maks. 21,5 mm ja pituus maks. 122,0 mm. Liitin on helppo kiinnittää ja irroittaa korjaamista tai tarkastusta varten tarvittaessa.