HELLERMANNTYTON - Katkaisupihti (HCR12-HCR24) - HCT-2 (HCR12-HCR24)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Asennustapa - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - monivärinen
Tilaa merkinnälle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026165295
Sähkönumero
6417292
Toimittajan tuotenumero
525-00013
Tukkuerä
1
Merkintä:
ei ole
Asennustapa:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
monivärinen
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Työkalu HCR12-merkintäprofiilille.
Merkintäprofiilin asennustyökalu
Asennustyökalu HCR09 ja HCR12 merkintäprofiilien katkaisuun ja rei'itykseen.
Merkintäprofiilin asennustyökalu
Asennustyökalu HCR09 ja HCR12 merkintäprofiilien katkaisuun ja rei'itykseen.


