HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 kevi - HIS 3.2/1.6 KEVI 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kutistamaton sisähalkaisija:
3.2 mmVäri:
keltavihreä (kevi)Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 3.2 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 1.6 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026133683
Sähkönumero
5237733
Toimittajan tuotenumero
300-30327
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
3.2 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
1.6 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
10 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.5 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...125 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
1/8"
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
kyllä
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


