HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 kevi - HIS 4.8/2.4 KEVI 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 4.8 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 2.4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026133805
Sähkönumero
5237734
Toimittajan tuotenumero
300-30487
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
4.8 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
2.4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
10 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.5 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...125 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
3/16"
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
kyllä
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


