HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - HIS 19.1/9.5 MUS 5M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

19.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Kutistussuhde:

2:1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3:1

Pituus:

5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 19.1 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 9.5 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026134185

Sähkönumero

5237717

Toimittajan tuotenumero

300-31900

Tukkuerä

5

Kutistamaton sisähalkaisija:

19.1 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

9.5 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

2:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

5 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.8 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...125 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

3/4"

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

kyllä

Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 2:1

Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C