HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - HIS 6.4/3.2 MUS 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kutistamaton sisähalkaisija:
6.4 mmKutistettu sisähalkaisija:
3.2 mmVäri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 6.4 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 3.2 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026133829
Sähkönumero
5237714
Toimittajan tuotenumero
300-30640
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
6.4 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
3.2 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
5 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.6 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...125 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
1/4"
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
kyllä
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


