HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 12/4 sininen - HIS-3-12/4 SIN 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 12.7 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026218885
Sähkönumero
5237755
Toimittajan tuotenumero
308-31206
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
12.7 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
sininen
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
5 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.8 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
muu
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
ei
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


