HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 24/8 sininen - HIS-3-24/8 SIN 3M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

25.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.1 mm

Väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)

Kutistussuhde:

3:1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2:1

Pituus:

3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 25.4 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 8 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026218984

Sähkönumero

5237757

Toimittajan tuotenumero

308-32406

Tukkuerä

5

Kutistamaton sisähalkaisija:

25.4 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

8 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

sininen

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

3 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

1 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

ei

Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 3:1

Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C