HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 kevi - TREDUX 24/8 KEVI 1.0M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 24 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 8 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052362386
Sähkönumero
5236238
Toimittajan tuotenumero
319-02407
Tukkuerä
80
Kutistamaton sisähalkaisija:
24 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
8 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.2 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
muu
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
kyllä
TREDUX - ohutseinämäinen kutistemuoviletku, 1 m
- Ohutseinämäinen ja taipuisa kutistemuoviletku
- Toimituspituus 1,0 m
- TREDUX-telinepakkauksissa
- Värit musta ja kelta-vihreä


