HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 kevi - TREDUX 6/2 KEVI 1.0M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 6 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 2 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026227696
Sähkönumero
5236230
Toimittajan tuotenumero
319-00607
Tukkuerä
120
Kutistamaton sisähalkaisija:
6 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
2 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.65 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
muu
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
kyllä
TREDUX - ohutseinämäinen kutistemuoviletku, 1 m
- Ohutseinämäinen ja taipuisa kutistemuoviletku
- Toimituspituus 1,0 m
- TREDUX-telinepakkauksissa
- Värit musta ja kelta-vihreä
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


