HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - EPS-400-16/4 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 16 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026149974
Sähkönumero
5237920
Toimittajan tuotenumero
341-16040
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
16 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
4:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
100 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.8 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-55...125 °C
UL-hyväksyntä:
ei
Liimallinen, ohutseinämäinen kutistemuoviletku, musta, kutistussuhde 4:1


