HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - HIS 2,4/1,2 KIR 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026133546
Sähkönumero
5237892
Toimittajan tuotenumero
300-30243
Tukkuerä
40
Liimaton, ohutseinämäinen kutisteletku. Kutistussuhde 2:1, 2,4/1,2 mm, 10 m/pakkaus, kirkas.
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


