HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - HIS 3 1,5/0,5 PUN 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026218663
Sähkönumero
5237540
Toimittajan tuotenumero
308-30152
Tukkuerä
1
Liimaton, ohutseinämäinen kutisteletku. Kutistussuhde 3:1, 1,5/0,5 mm, 10 m/pakkaus, väri punainen.
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


