Etusivu

HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - HIS-3 18/6 MUS 4M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 19.1 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026218908

Sähkönumero

5237747

Toimittajan tuotenumero

308-31800

Tukkuerä

1

Kutistamaton sisähalkaisija:

19.1 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

6 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

4 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.9 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

ei

Kutistemuoviletku, ohutseinämäinen, kutistussuhde 3:1, 18,0/6,0 mm, 4m/pakkaus, väri musta.

Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C