HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - HIS 3,2/1,6 PUN 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026133621
Sähkönumero
5237883
Toimittajan tuotenumero
300-30322
Tukkuerä
40
Liimaton, ohutseinämäinen kutisteletku. Kutistussuhde 2:1, 3,2/1,6 mm, 10 m/pakkaus, väri: punainen.
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


