HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - HIS 3 3/1 PUN 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026218700
Sähkönumero
5237541
Toimittajan tuotenumero
308-30302
Tukkuerä
1
Liimaton, ohutseinämäinen kutisteletku. Kutistussuhde 3:1, 3,0/1,0 mm, 10 m/pakkaus, väri punainen.
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


